下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 砥石・包丁差し
プログレードダブルシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28972599
品番
PG-608
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
荒研ぎ(ダイヤモンド)・仕上げ研ぎ(セラミック)で切れ味が回復。
目詰まりしにくい水とぎ式。
用途
包丁の切れ味が悪くなったと感じる方に。
トラスコ品番
472-1391
材質
本体:ABS、仕上げ部:アルミナ系セラミック砥石、荒砥:ダイヤモンド砥石
幅(mm)
49
高さ(mm)
195
奥行(mm)
59
注意
※本品はステンレス刃物鋼・チタン製の包丁の砥石です。
※本品は両刃専用の包丁研ぎ器です。
※片刃の包丁には使えません。
※出刃包丁、刺身包丁、パン切り包丁(波刃)、冷凍包丁(鋸刃)、は研げません。