下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の まな板・解凍ボード
下村工業の プラスチックまな板
まな板 フルベジスマイル 軽い両面まな板LL オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28972705
品番
FVS-653
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面は切り分けに便利なメモリ付きです。
目盛りデザインに包丁を合わせるだけで均等にカットできます。
トラスコ品番
472-4791
材質
本体:PP、熱可塑性エラストマー
幅(mm)
380
厚さ(mm)
5
奥行(mm)
260