メカプレス#44S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード28982837 品番D-Z018-18L
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤

用途鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする