日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカパンチオイル#30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
28982846
品番
D-Z039-18L
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強力なプレス潤滑力
用途
ステンレス、鉄系材料の抜き加工
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい