日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカドライプレスD-50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
28982880
品番
D-D001-18L
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
作業性良好。速乾型潤滑性に優れた油性ドライプレス剤
用途
薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※鉄系材料の加工後そのまま放置すると、錆が発生する恐れがありますのでご注意下さい