パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベルU ランチボックス 長方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28984070
品番
D-6721
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
材質
本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂 バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
L
容量(mL)
上:310、下:450
質量(g)
201
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×105×85