A6600 分別ワゴンワイド3段 アスベル 28994019 A6600 分別ワゴンワイド3段 アスベル 28994019 A6600 分別ワゴンワイド3段 アスベル 28994019

分別ワゴンワイド3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28994019 品番A6600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質本体・ポリ袋止め/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン・ポリアミド 幅(mm)335 ホワイト 高さ(mm)990 質量(g)4598 奥行(mm)275 容量(L)43(上・中段:12.5+下段:18.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする