アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
分別ワゴンスリム3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28994028
品番
A6601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体・引出し:PP、キャスター:PP/PA
幅(mm)
225
色
ホワイト
高さ(mm)
992
質量(g)
3932
奥行(mm)
355
容量(L)
37.5(12.5×3)