イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷却(制御機器)
イチネンTASCOの ファンモータ
イチネンTASCOの ファンモータ本体
モーターファン鉄羽根・防滴型
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28997798
品番
TA288C-19
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
ACファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
120×120
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
2.4/2.7(50/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2650/3100(50/60Hz)
特性
防湿
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
鉄製
色(フレーム)
黒色焼付塗装
色
羽根:黒
リード線長さ(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
-40〜+50
使用湿度(%RH)
35〜95(結露なきこと)