画像準備中

フロントフォークオイル

(196件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード29009086 品番99000-99044-05F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
バイク整備
その他業種

グラストラッカーのフォークオイルとして購入。スズキの純正オイルなので品質も間違いないと思います。注文してすぐ届けてくれるのもありがたい。

対象商品:
29009104
2026-01-16
用途:
nsr50に使用
サービス業

サーキットで使用してます、
価格も安くてしっとり吸収してくれてます。
他の粘度と合わせてセッティングしていきます。

対象商品:
29009104
2025-10-10
用途:
フォークオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ製品なので安心感は間違いなし。
オイルや添加剤は信頼性の低いアプリやサイトで購入すると偽物の可能性があるので、モノタロウさんはじめ信頼できる企業で購入しています。

2025-10-08
用途:
4スト250ccバイクのエンジンオイル交換
建設業・工事業

流石に100%化学合成のオイルですね。 しかもスズキ純正、オイル交換後はギアシフトタッチが格段に良くなりました。 今後もこのオイルを選んでいくつもりです。

2025-10-02
用途:
ホンダTL125のフロントフォークオイル
TY設計 様 (サービス業)

フロントフォークオイル漏れでオイルシール交換時に使用、特に問題なし

対象商品:
29009095
2025-08-30
用途:
オイル交換

フロントフォークのオイル交換に使用しました。
粘度も良く、快適です。

対象商品:
29009095
2025-11-15
用途:
フロントフォークのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼファーのフロントフォークに10番を使っています。街乗りや時々軽く攻める程度であれば好みも有りますがバランスが1番いいです。

2025-03-17
用途:
スーター(YAMAHA NAMX)のフロントフォークオイル交換

・粘度は指定値は同じ
・ヤマルーブに拘る必要無し
 スズキブランドオイルの100%化学合成ギヤオイル75Wを軽四駆(ムーヴ)のトランスファオイルに使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする