曜日別特売
M3X10 (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 29018466

M3X10 (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 29018466
M3X10 (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 29018466

(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(214個)
1パック(214個)
1パック(204個)
1パック(255個)
1パック(240個)
1パック(194個)
1パック(160個)
1パック(148個)
1パック(134個)
1パック(115個)
1パック(90個)
1パック(67個)
1パック(58個)
1パック(122個)
1パック(143個)
1パック(136個)
1パック(110個)
1パック(107個)
1パック(87個)
1パック(75個)
1パック(63個)
1パック(54個)
1パック(47個)
1パック(42個)
1パック(41個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(19個)
1パック(68個)
1パック(76個)
1パック(83個)
1パック(71個)
1パック(62個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(31個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(51個)
1パック(53個)
1パック(49個)
1パック(46個)
1パック(36個)
1パック(32個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10
M3×10
M3×5
M3×6
M3×8
M3×12
M3×15
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M3×35
M3×40
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M4×55
M4×60
M4×65
M4×70
M4×75
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×55
M5×60
M5×65
M5×70
M5×75
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(214個)注文コード29018466品番M3X10
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)10寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2皿頭径(Φmm)6頭部形状穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29018448
2023-03-31
用途: 磁石の固定

こちらの寸法はあまり使わないので、小分けで販売していて重宝しました。

対象商品 : 29018509
2022-05-11
用途: 機器固定用に
アテック

機器固定用に使用しています。
取付後の見た目も普通に使用できそうです

対象商品 : 29018974
2019-11-18
用途: 機械補修
農・林・水産業

安価な製品が入手出来、満足しております。
機械のメンテナンス作業に使っています。

対象商品 : 29018913
2020-05-18
用途: 製造設備のメンテナンス
日金電磁工業株式会社製造業

思い通りの製品でしたが数量の単位をもう少し大きくして安くしてもらいたい。

対象商品 : 34840321
2014-06-19
用途: 電設工事

機能的には満足ですがM4×50mm
以上のサイズがあればより満足です。

対象商品 : 34840224
2014-05-16
用途: バイクの修理
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

さび付いたネジの交換用に使用。純正部品より安い。物は同じ。

対象商品 : 34840285
2011-04-13
用途: 工場内設備機器の補修

普通に使えます。

対象商品 : 34840163
2014-07-09
用途: 製品作成

問題無し、
 通常購入価格より安値です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする