特長1

107174 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 29025424 107174 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 29025424 107174 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 29025424 107174 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 29025424

フドーねまきC スリーシーズン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29025424 品番 107174
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

足元から首元にかけて開き、股部分・両腕部分も開閉可能
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
腕に袖を通しにくい方に最適
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
アイデアホックを足元にまとめることで、ホックに触れにくくしました

うぐいす サイズL タイプスリーシーズン 胸囲(cm)96〜104 混率(%)綿68・ポリエステル32 身長(cm)160〜175 ヒップ(cm)92〜100 性別男女兼用
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする