リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
リクエスト クリヤーポケット(マチ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
29033078
品番
G49190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
コピー用紙が100枚収容できる大容量マチ付ポケット。
サイズ
A4
穴数
30(2・4)
材質
ポリプロピレン(生地厚0.14mm)
タイプ
タテ(S)型
寸法(幅W×高さH)(mm)
243×309
グリーン購入法
適合
注意
※中台紙なし