自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29043063 品番UQ-CR8200BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。
ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。
コンパクトで軽量、重さわずか245g。
2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。
ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。
紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。
自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。
乾電池式
静音設計。

水タンク容量(mL)給湯:150(Max) 方式ミル無しドリップ式 付属品メジャースプーン1個、取扱説明書 仕様出来上がり量:1カップ 材質本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない 寸法(mm)119×101×120 ブラック 質量(g)200(電池は含まず) 電源単4アルカリ電池2本(別売) 適合サイズ(Φmm)(カップ)65〜95 機能ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分)
注意
※付属の説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする