65-0 ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29049573 65-0 ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29049573

ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29049573 品番65-0
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110〜180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。

能力(mm)100〜200 質量(kg)3.02 最大荷重(t)2
注意
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする