7Leaders
7Leadersの エンドミル
7Leadersの 超硬エンドミル
7Leadersの スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10
注文コード
29053467
品番
E107-90°-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ノンコートタイプで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質
MG
刃数
2
全長(mm)
72
先端
フラット部:径×0.01
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0〜-0.02
ねじれ角(°)
30
有効刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。