曜日別特売

超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用

超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用 - 7Leaders

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ノンコートタイプで潤滑性と耐摩耗性に優れております。

用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質
MG
刃数
2
先端
フラット部:径×0.01
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全11種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29053397E107-90°-138231
¥6,510
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
29053406E107-90°-238432
¥6,510
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
29053415E107-90°-350633
¥6,510
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
29053424E107-90°-450844
¥7,880
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
29053440E107-90°-5501265
¥11,200
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
29053449E107-90°-6501266
¥11,200
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
29053458E107-90°-8601688
¥16,110
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29053467E107-90°-1072201010
¥18,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
29053476E107-90°-1275241212
¥25,060
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
29053485E107-90°-16100321616
¥29,160
取扱い終了
29053494E107-90°-20100402020
¥47,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする