日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Nano-Fit シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
接続方式
ストレート
注文コード
29074746
品番
105310-1204
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
この商品は
極数・接続方式
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)LCP
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6.5
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
黄銅