曜日別特売
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636

101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636
101HG ENGETSU BB エンゲツBB SHIMANO(シマノ) 29080636

ENGETSU BB エンゲツBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72、ベアリング数BB/ローラー:4/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1注文コード29080636品番101HG
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機。
エンゲツBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のライン放出がいっそうスムーズに。鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。

仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72、ベアリング数BB/ローラー:4/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)51ギヤ比7.2自重(g)200商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200/1.5-130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする