150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715

150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715
150HG グラップラー SHIMANO(シマノ) 29080715

グラップラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29080715品番150HG
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フォールレバー搭載。多彩な技に応える本格ライトジギングリール。
グラップラーはフォールレバーとレベルワインド連動でスムーズかつ自在なフォールを演出。最大巻き上げ長78cmのハイギアが細かいワンピッチジャークをストレスなくこなし、イサキ、根魚から青物まで近海のターゲットに幅広く対応します。もちろんマイクロモジュールギア、X-SHIPも装備。
アルミ製のHAGANEボディで先進の機能をガッチリ包み、強引なファイトにもびくともしない安心感でジギングの戦略をサポートします。

仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):78、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)51ギヤ比7.8自重(g)205商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)4糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする