150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855

150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855
150 Barchetta Premium バルケッタプレミアム SHIMANO(シマノ) 29080855

Barchetta Premium バルケッタプレミアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):69、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1注文コード29080855品番150
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スローフォールがライトゲームを変革する。マイクロモジュールギア搭載のカウンター付軽量リール。
マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。
エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、特にスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。
カウンター付軽量リールの常識を一新したBarchettaの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻上げを実現。ライトゲームの新たな領域を拓きます。

仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):69、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)60ギヤ比6.9自重(g)265商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5.5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする