曜日別特売
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476

C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476
C2000SHG STELLA ステラ SHIMANO(シマノ) 29081476

STELLA ステラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29081476品番C2000SHG
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

INFINITY EVOLUTION ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。
ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。
スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。
スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。
最高峰の矜持がアングラーの手元で眩しい輝きを放ちます。

仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.14-145/0.16-105/0.18-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:12/1ハンドル長さ(mm)45ギヤ比6自重(g)170最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:2)糸巻き量(号-m)PE:0.6-150/0.8-110/1-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする