UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)85 材質(カバー)鋳鉄 注文コード29084766 品番UCP317C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥36,9001,998
この商品は軸穴径d・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)110 寸法Ac(mm)146 寸法As(mm)- 寸法B(mm)96 寸法H(mm)112 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)220(H2c) 寸法J(mm)320 寸法L(mm)420 寸法L1(mm)120 寸法N(mm)33 寸法N1(mm)45 寸法S(mm)40 軸穴径d(Φmm)85 形状ピロー形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合P317 カバー貫通形 軸受呼び番号UC317 取付ボルトの呼びM27 ユニット質量(kg)23.6(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)133 基本定格荷重Cor(kN)96.8 係数fo13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする