神田鉄鍋軽量鉄北京鍋

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29091144 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量で手首の負担を軽減。

材質ブルーテンパ材 質量(g)920 表面処理クリアラッカー塗装 板厚(mm)1 内径×深さ(mm)300×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29091153
2025-09-12
用途:
チャーハン用
有限会社アマンデン 様 (飲食業)

前回と同等のものを注文しました。新しい鍋は気持ちがよく米が踊ります♪

対象商品:
29091153
2024-07-19
用途:
調理時
飲食業

軽くて使いやすいと思います。コスパもいいので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
29091178
2022-12-24
用途:
まかない飯用
菓一條 栄久堂吉宗 様

毎日、まかない飯を作りますが今まで使っていた42cm中華鍋が50才過ぎて重く感じ
神田鉄鍋軽量鉄北京鍋と言うネーミングで買いました。
1サイズ落とした39cmですが今までより軽くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
29091169
2022-06-22
用途:
調理器具
中華竹八 様 (飲食業)

以前から使用していた鍋より軽くてチャーハンが作りやすいです。チタンは高いので価格がリーズナブルで助かります。追加購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
29091169
2020-09-05
用途:
日常仕事で
中華二番 様 (飲食業)

凄く軽くて使いやすいです。また宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする