39cm 神田鉄鍋軽量鉄北京鍋 カンダ 29091178

神田鉄鍋軽量鉄北京鍋

(5件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径×深さ(mm)390×120
内容量1個注文コード29091178品番39cm
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量で手首の負担を軽減。

材質ブルーテンパ材質量(g)1470表面処理クリアラッカー塗装板厚(mm)1内径×深さ(mm)390×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29091153
2025-09-12
用途: チャーハン用
有限会社アマンデン飲食業

前回と同等のものを注文しました。新しい鍋は気持ちがよく米が踊ります♪

対象商品 : 29091153
2024-07-19
用途: 調理時
飲食業

軽くて使いやすいと思います。コスパもいいので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 29091178
2022-12-24
用途: まかない飯用
菓一條 栄久堂吉宗

毎日、まかない飯を作りますが今まで使っていた42cm中華鍋が50才過ぎて重く感じ
神田鉄鍋軽量鉄北京鍋と言うネーミングで買いました。
1サイズ落とした39cmですが今までより軽くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 29091169
2022-06-22
用途: 調理器具
中華竹八飲食業

以前から使用していた鍋より軽くてチャーハンが作りやすいです。チタンは高いので価格がリーズナブルで助かります。追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 29091169
2020-09-05
用途: 日常仕事で
中華二番飲食業

凄く軽くて使いやすいです。また宜しくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする