カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の 鉄フライパン/中華鍋
神田鉄鍋鉄プレス北京鍋
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29091187
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄黒皮
質量(g)
925
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
270×80