神田鉄鍋鉄プレス北京鍋

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29091223 品番 39cm
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質(本体)鉄黒皮 質量(g)1670 表面処理クリアラッカー塗装 板厚(mm)1.2 内径×深さ(mm)390×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29091214
2026-02-09
用途:
普段の仕事用です
KonaCraft 様 (製造業)

重さも適度にあり大きさはいつも使う大きさなので変わりはありません 良いですよ

対象商品:
29091187
2023-12-14
用途:
炒めたり、煮る、の調理用
ケイエスラボラトリ 様 (教育・研究機関)

重量が程良く、扱いやすい。片手で持てるので調理が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする