カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の グリルパン・スキレット
神田鉄鍋鉄餃子鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29091406
品番
42cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極厚鉄板です。
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
42
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
6.5
内径×深さ(mm)
420×45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29091406
42cm
06685403
N-111
鉄 ギョーザ鍋
ナカオアルミ
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました