曜日別特売
18cm 神田鉄鍋鉄厚底フライパン カンダ[厨房用品] 29091433

神田鉄鍋鉄厚底フライパン

(2件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
板厚(mm)1.6
内径×深さ(mm)180×38
内容量1個注文コード29091433品番18cm
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質鉄(ブルーテンパー材)板厚(mm)1.6内径×深さ(mm)180×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29091494
2023-10-11
用途: 料理
製造業

24センチは歪み無く使えたが、30センチは歪みでIHでは座りが幾分悪くなりました。
とは言え、数ミリのため問題なく使えています。

2023-06-11
用途: 料理
製造業

しばらく使用して見ての感想ですが、とても良いです。IHを使用している為、熱による歪みを心配していましたが全く問題有りませんでした。
シーズニング不要で最初から楽で助かります。次は大きい30㌢を買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする