神田鉄鍋鉄厚底フライパン

(2件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29091458 品番 22cm
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質鉄(ブルーテンパー材) 板厚(mm)1.6 内径×深さ(mm)223×43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29091494
2023-10-11
用途:
料理
製造業

24センチは歪み無く使えたが、30センチは歪みでIHでは座りが幾分悪くなりました。
とは言え、数ミリのため問題なく使えています。

2023-06-11
用途:
料理
製造業

しばらく使用して見ての感想ですが、とても良いです。IHを使用している為、熱による歪みを心配していましたが全く問題有りませんでした。
シーズニング不要で最初から楽で助かります。次は大きい30aを買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする