カンクマ極厚チタン両手中華鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29091747 品番42cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハイカロリーバーナー対応。ドラゴンバーナーなどハイカロリーバーナーでも安心してご使用になれます。
金属臭がなく、酸にも強いので調味料や食材の味を変えません。卵料理、煮込み料理には最適です。
表面は油馴染みの良い研磨加工を施しています。
金属アレルギーやアトピーなど体への影響など毒性がありません。
中華料理には欠かせない逸品です。板厚2.5mmの極厚です。熱溜まりが良く調理に最適。

材質チタニウム 質量(g)1700 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)420×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする