鉄打出片手中華鍋

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29092474 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質 板厚(mm)1.6 内径×深さ(mm)240×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29092474
2023-08-12
用途:
調理
西濃運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

最小クラスの中華鍋で、小さくて軽いのでとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする