取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
AFレッグ風防
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29095537
品番
CT-02-R
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
AFレッグ風防
用途
風防
材質
AES樹脂(カーボン柄)
色
ブラック(モール色レッド)
質量(g)
約580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
580×555×2
適合車種
ホンダ/CT125ハンターカブ/2BJ-JA55
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。