取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ミドルスクリーン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095555
品番
CT-08-B
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ミドルスクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
スモーク
質量(g)
約810
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×320×2.5
適合車種
ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。