取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ナックルバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
スズキ/バーグマン200(JBK-CH41A・2BK-CH41A)/ヤマハ/NMAX(2BJ-SED6J/E31AE・8BJ-SEG61/E32TE(2021年6月〜))/NMAX150(2BK-SG50J/G3J4E・8BK-SG66J/G3N9E(2022年5月〜))
注文コード
29095607
品番
HN-07
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナックルバイザー
用途
ナックルバイザー
材質
PET樹脂
色
スモーク
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×170(片側)
適合車種
スズキ/バーグマン200(JBK-CH41A・2BK-CH41A)/ヤマハ/NMAX(2BJ-SED6J/E31AE・8BJ-SEG61/E32TE(2021年6月〜))/NMAX150(2BK-SG50J/G3J4E・8BK-SG66J/G3N9E(2022年5月〜))
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。