取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ナックルバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02・8BJ-JB03/スズキ/スウィッシュ/2BJ-DV12B
注文コード
29095616
品番
HN-11
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナックルバイザー
用途
ナックルバイザー
材質
PET樹脂
色
スモーク
寸法(高さH×幅W)(mm)
190×190(片側)
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02・8BJ-JB03/スズキ/スウィッシュ/2BJ-DV12B
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。