取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ナックルバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
注文コード
29095695
品番
M6-01
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナックルバイザー
用途
ナックルバイザー
材質
耐衝撃アクリル樹脂
色
クリアー
質量(g)
180(片側)
寸法(高さH×幅W)(mm)
155×215(片側)
適合車種
ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。