取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
風防アンダーリペアクロウモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095747
品番
MK-T01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風防アンダーリペアクロウモデル
用途
風防
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
(風防)クリアー、(タレ)OLIVE+WHITE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×340×2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
(タレ)350×380
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。