取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ウインドスクリーン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095826
品番
RBL-03
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ウインドスクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリアー
質量(g)
(約)1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×360×2.5
適合車種
ホンダ/Rebel 250/2BK-MC49(2020年3月〜)/8BK-MC49(2022年12月〜)/Rebel 250 S Edition取付不可
注意
※「ウインドスクリーン」「メーターバイザー」の取付ステーは共通です。「メーターバイザー単品RBL-08-01定価7,000円」を購入で交換が可能です。