取付例

SW-03 ウインドシールド af(旭風防) 29095869 SW-03 ウインドシールド af(旭風防) 29095869

ウインドシールド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29095869 品番SW-03
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウインドシールド

用途ウインドシールド 材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー(ドット印刷付き) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×415×2.5 適合車種スズキ/スウィッシュ/スウィッシュリミテッド/2BJ-DV12B
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする