取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
スクリーン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095887
品番
XMAX-01
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付き)
色
クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×395×3
適合車種
ヤマハ/XMAX/2BK-SG42J