40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29096675 品番 A-73841
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
型番BL4040F バッテリー容量(Ah)4 電圧(V)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)40
関連資料:(4.38MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29096675
2025-10-04
用途:
チェーンソー用
その他業種

チェーンソー買い替えで、バッテリー式にするついでに買い足し、40V4AFは枝切にはちょうど良く使い勝手が良い。他のマキタバッテリー工具も買う予定なので使い回にも便利です。

2025-03-29
用途:
電動工具の電源
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

大容量は、神です!
今まで容量の小さいものを使っていましたが、途中でバッテリ切れになると、やる気まで切れちゃっていましたが、この大容量バッテリのおかげで、一気に仕事が進むようになりました。

対象商品:
03940240
2024-03-07
用途:
杭打ち込みの穴あけ用のバッテリー
株式会社中村設計 様 (サービス業)

とてもパワフルで長持ちなバッテリーです。今までの充電池の中では最高パワーです

対象商品:
29096675
2023-11-05
用途:
チェーンソウのバッテリー
医療・福祉・介護関連業

少し重量がありますが、バッテリーは長持ちで中太の丸太〔直径35cm〕を40cmの長さで、5回切断でしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする