RFFBS-72GN カッコ ファブリックソファ パネル無し アール・エフ・ヤマカワ 29097470 RFFBS-72GN カッコ ファブリックソファ パネル無し アール・エフ・ヤマカワ 29097470 RFFBS-72GN カッコ ファブリックソファ パネル無し アール・エフ・ヤマカワ 29097470 RFFBS-72GN カッコ ファブリックソファ パネル無し アール・エフ・ヤマカワ 29097470 RFFBS-72GN カッコ ファブリックソファ パネル無し アール・エフ・ヤマカワ 29097470 RFFBS-72GN カッコ ファブリックソファ パネル無し アール・エフ・ヤマカワ 29097470

カッコ ファブリックソファ パネル無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29097470 品番 RFFBS-72GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様。幅720mmのゆったり設計でリラックスして座れます。清掃も手軽な脚付きデザイン。

グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×560×730 座面高さ(mm)430 用途エントランスの待合やロビー、休憩室などのソファチェアに。 材質本体:天然木・合板・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 質量(kg)13.7 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×560×730
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,680 / 税込 ¥6,248
沖縄地方数量1につき ¥7,170 / 税込 ¥7,887
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする