市場
市場の 椅子
市場の オフィス用チェア(OAチェア)
市場の 布張り(ファブリック)チェア
デスクチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29097899
品番
CH-2801BE-DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PUと布地を組み合わせたなめらかな曲線がきれいなデスクチェア。シンプルで落ち着いた色使いなので、どんな空間にも合わせやすいです。
全高(mm)
720
座面高さ(mm)
430〜
本体質量(kg)
6.2
材質
脚:金属(スチール)、張地:綿64%・ポリエステル32%・レーヨン4%・ポリウレタン
質量(kg)
6.2
色
BE-DBR
耐荷重(kg)
70
キャスター
あり
肘掛
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×625×720
塗装
粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420