ノックリムーバーエアハンマーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29100595 品番KHI-500S
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

タイロットエンド抜き取りの新たな革命。
付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。
軽自動車〜普通車対応。(一部の車種を除きます。)
エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。
3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。
タイロットエンドブーツを傷めることがありません。

仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3 セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.28 ホース口金取付ねじRc1/4 使用コンプレッサ2.2(kW) 打撃数(bpm)1800 チゼル軸径(Φmm)10.2
注意
※本製品はタイロットエンドの抜取り専用の商品です。他の部位には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする