G-SCAN Z Tab Entry

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29100656 品番ZT-J02E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520,000

汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線(旧カプラ可)/無線 両方の通信が可能なモデルです。
メーカー選択:国産乗用車9メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車25メーカーに対応。
自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。
アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立ちます。

セット内容本体、収納ケース、液晶保護フィルム、シガライタケーブル、AC/DCアダプター 質量(g)本体544ZVCI190 適合機種メーカー国産乗用車:トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、レクサストラック・バス:日野、イスズ、三菱ふそう、UDトラックス、スカニア輸入乗用車:ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ルノー、プジョー、ミニ、オペル、セアト、フォルクスワーゲン、アルファロメオ、フィアット、ランチア、シュコダ、シトロエン、スマート、ランドローバー、ジャガー、フォード、ダッジ、クライスラー、シボレー、GMUSA、プロトン センサー光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、磁力計、NFC 機能自己診断、フリーズフレーム、データ表示、アクティブテスト、作業サポート、OBD-U診断、オールダイアグ、レディネスコード、グラフ表示、ペイントメモ、カスタマイズ、コネクタ位置表示、参考値表示、整備技術情報 通信方式有線・無線(変換カプラ可) ディスプレイ10.5インチ 使用CPU本体:第10世代Intel(R)Core(TM)i3-10100Y(Intel(R)UHDGraphics615)ZVCI:ARM32-bitCortex(TM)-M4/180MHz OSWindows10Pro サイズ(mm)本体245×175×8.3/ZVCI90×130×31 容量(GB)4 ストレージeMMCドライブ:64GB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする