カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29103078
品番
8インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
景徳鎮ホタル陶器。
形状
丸皿
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
140
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29103078
8インチ
06074358
311048-01
ホタル陶器[龍] 丸深皿 8インチ
カンダ[厨房用品]
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)