カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸深皿
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29103096
品番
11 3/4インチ
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
景徳鎮ホタル陶器。
形状
丸皿
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
49
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
312×49