No.5876L プレジデント用チェアー 革張り LION (ライオン事務器) 29103684 No.5876L プレジデント用チェアー 革張り LION (ライオン事務器) 29103684 No.5876L プレジデント用チェアー 革張り LION (ライオン事務器) 29103684

プレジデント用チェアー 革張り

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29103684 品番 No.5876L
参考基準価格(税別)¥190,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

座面にかかる荷重に応じて、背もたれの反力が変化するセルフアジャストロッキング機構を採用。大柄な方にも小柄な方にも、面倒な操作なくストレスの少ない快適な座り心地を提供します。

座面高さ(mm)410〜480 本体質量(kg)24.1 仕様セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(4ポジション) 材質張材:皮革張り・一部レザー張り、クッション:モールドウレタン、肘部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック) 幅(mm)670 質量(kg)24.1 ブラック 高さ(mm)1060 奥行(mm)630 キャスターあり 肘掛あり グリーン購入法適合 背タイプミドルバック ハンガーなし オットマンなし
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする