No.5895L プレジデント用チェアー (セムノ) LION (ライオン事務器) 29103700 No.5895L プレジデント用チェアー (セムノ) LION (ライオン事務器) 29103700 No.5895L プレジデント用チェアー (セムノ) LION (ライオン事務器) 29103700 No.5895L プレジデント用チェアー (セムノ) LION (ライオン事務器) 29103700

プレジデント用チェアー (セムノ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29103700 品番 No.5895L
参考基準価格(税別)¥622,800 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ロッキング時に座面前部が持ち上がらないため、大腿部の圧迫を軽減します。背座一体のラウンド形状とクッションの配置により、心地よく包まれる感覚で安定姿勢を維持します。

ブラック 座面高さ(mm)420〜475 本体質量(kg)21 仕様ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(5ポジション) 材質張材:皮革張り(一部ビニールレザー張り)、クッション(背・座):ウレタンフォーム、肘部:成型合板・ウレタンフォーム、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック) 質量(kg)21 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)656×675 座高(mm)420〜475 グリーン購入法適合 背タイプハイバック
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥31,200 / 税込 ¥34,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする